ADIPH45-40-R 丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、高周波焼入タイプ タカノ 89981622

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADIPH45-40-R 丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、高周波焼入タイプ タカノ 89981622
ADIPH45-40-R 丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、高周波焼入タイプ タカノ 89981622

丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、高周波焼入タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径D(Φmm)45
寸法T(mm)40
ボルト穴数1穴
レッド
内容量1個注文コード89981622品番ADIPH45-40-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,440
外径D(Φmm)45寸法H(mm)15寸法T(mm)40レッドボルト穴数1穴材質S45C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする