※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、高周波焼入タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径D(Φmm)
65
55
65
80
90
寸法T(mm)
100
30
40
50
ボルト穴数
2穴
1穴
2穴
色
イエロー
レッド
イエロー
ノーマル
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89981841
品番
ADIPH65-100-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,890
外径D(Φmm)
65
寸法H(mm)
15
寸法T(mm)
100
色
イエロー
ボルト穴数
2穴
材質
S45C