※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、高周波焼入タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径D(Φmm)
90
55
65
80
90
寸法T(mm)
50
30
40
50
ボルト穴数
2穴
1穴
2穴
色
ノーマル
レッド
イエロー
ノーマル
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89982006
品番
ADIPH90-50-N
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
90
寸法H(mm)
15
寸法T(mm)
50
色
ノーマル
ボルト穴数
2穴
材質
S45C