ADIPH90-50-R 丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、高周波焼入タイプ タカノ 89982015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADIPH90-50-R 丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、高周波焼入タイプ タカノ 89982015
ADIPH90-50-R 丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、高周波焼入タイプ タカノ 89982015

丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、高周波焼入タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径D(Φmm)90
寸法T(mm)50
ボルト穴数2穴
レッド
内容量1個注文コード89982015品番ADIPH90-50-R
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
外径D(Φmm)90寸法H(mm)15寸法T(mm)50レッドボルト穴数2穴材質S45C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする