※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、高周波焼入タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径D(Φmm)
65
65
90
寸法T(mm)
30
30
50
色
イエロー
ノーマル
レッド
イエロー
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89982051
品番
ADIPEH65-30-Y
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
S45C
外径D(Φmm)
65
寸法T(mm)
30
色
イエロー
寸法H(mm)
15
ボルト穴数
1穴