用途取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)1200目量(kg)0.2(0~600kg)/0.5(600kg~1200kg)計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)1100×1100×265高さ(mm)(スタンド表示部)780~1050材質パレット/ポリプロピレン(PP)、計量フレーム/鉄(SS400)使用温度範囲(℃)-10~40測定範囲4kg~1200kg質量(kg)(計量台)約70、(スタンド表示部)約5g周波数(Hz)50/60消費電力(VA)約20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計/275×160×111適合地域東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)電源(V)AC100(+10%~-15%)付属品取扱説明書、接地アダプタ、ヒューズ、ファンクションシール、指示計カバーひょう量単位kg