※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台使用地区徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県注文コード89987353品番EK320iR-10N00 (使用地域:10地域)
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥42,878販売価格(税別)
調剤用電子天びん
取引証明用(検定済品) 精度等級2級/3級
ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。
計量皿の材質:SUS304
コンパレータ表示