曜日別特売
A-LL 等級ゴム印A型 新朝日コーポレーション(SACOS) 89988062

等級ゴム印A型

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
文字LL
内容量1個注文コード89988062品番A-LL
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
文字LL奥行D(mm)29幅W(mm)28質量(g)20高さH(mm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89988071
2025-11-02
用途: 青果物の等級を印字する際に使用
田中農園農・林・水産業

産直店に納品する際にお客様に判別してもらいやすいし、手書きで記入するよりも販売実績が向上しました

対象商品 : 89988087
2016-06-24
用途: しいたけ出荷
農・林・水産業

地元で見積もりを取ったが、いまいち高かった。こちらで商品を調べ価格を見たら、3分の1の価格であった。迷わず購入しました。安くてもちゃんと打てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする