B-8 等級ゴム印B型 新朝日コーポレーション(SACOS) 89988211

等級ゴム印B型

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字8
内容量1個注文コード89988211品番B-8
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

綺麗に・くっきり捺せるゴムを採用。
適度の硬度で彫の深い高級ゴム。
水性・油性どちらのスタンプ台でもご使用頂けます。

質量(g)14文字8高さH(mm)約63縦(mm)約27横(mm)約20サイズ(mm)約25×17(印字面)幅W(mm)20奥行D(mm)約60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-11
用途: ぶどうの房数を段ボールに押します。
農・林・水産業

丁度よいやすいサイズで、また数字のバリエーションもあり使いやすいです。

対象商品 : 89988175
2024-08-28
用途: 出荷作業時
農・林・水産業

農家です。
出荷箱に品物の数を押印するために購入しました。
ちょうど良いサイズで満足しています。

対象商品 : 89988132
2021-12-02
用途: 箱詰の個数表示
壽丸果樹園農・林・水産業

使いやすいのですが10とか12とか組み合わせができるようになるともっと使いやすいと思います。

対象商品 : 89988132
2019-09-25
用途: 塗装作業中
製造業

いい大きさで使いやすいんだけど出来ればこのサイズのローマ字がないのが不満です。改善して欲しいのはローマ字が欲しいです

4が参考にしています
対象商品 : 89988157
2019-01-19
用途: ぶどう発送梱包時に押し印
辰巳ぶどう園農・林・水産業

スタンプするときにスタンプ台を使用するので、連続してスタンプできないので、インクを継ぎ足し使える物の方が私は使いやすいです。

対象商品 : 89988132
2016-12-25
用途: 出荷用段ボールへの数量記入のため
農・林・水産業

出荷用段ボールへの数量記入のため、等級ゴム印B型の「1」と「2」と「0」をボンドで貼り付けて「120」というゴム印を作成。
しかし3ヶ月のみの使用にもかかわらず「0」の部分のゴムがはがれ落ち紛失してしまった。ボンドで貼り付けてしまってあるためもう一度作成するには、3個購入しなくてはならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする