C-1 等級ゴム印C型 新朝日コーポレーション(SACOS) 89988263

等級ゴム印C型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字コシヒカリ
内容量1個注文コード89988263品番C-1
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

綺麗に・くっきり捺せるゴムを採用。
適度の硬度で彫の深い高級ゴム。
水性・油性どちらのスタンプ台でもご使用頂けます。

文字コシヒカリ高さH(mm)10幅W(mm)46質量(g)20奥行D(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 米袋へ捺印の為
株式会社ドイファーム農・林・水産業

手ごろな値段できれいに押せる。
虹のきらめきの印鑑も入れてほしいい。

対象商品 : 89988263
2018-08-24
用途: 米出荷
農・林・水産業

印全体の大きさなんてどうでも良い。印面の大きさが問題。去年も、一昨年もこの時期に欠品していた。少しは学習してください。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
担当部署に申し伝え今後の課題として検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする