- 帯鉄カッター モノタロウ 55077244

- 帯鉄カッター モノタロウ 55077244
- 帯鉄カッター モノタロウ 55077244
- 帯鉄カッター モノタロウ 55077244
- 帯鉄カッター モノタロウ 55077244
モノタロウ

帯鉄カッター

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
切断能力(mm)32×0.9
全長(mm)308
内容量1本注文コード55077244品番-
販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

帯鉄などを切断するバンドカッターです。
下刃が鋭角でバンドの狭い隙間に差し込みやすいので切断しやすいです。

用途鉄板・ブリキ板・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に材質刃:CRV6140、本体:鉄、グリップ:PVC全長(mm)308質量(kg)0.8切断能力(mm)32×0.9
注意
※用途以外には使用しないでください。
※注文コード55077253の替刃は注文コード55077269になります。
※注文コード55077244は刃と本体が一体構造ですので替刃機能はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-23
用途: 荷ほどき 帯鉄切断
建設業・工事業

よく切れます。
品質も値段の割にいいと思う。
あと一周り小さくて軽ければ持ち運びしやすいのですがそれ以外は不満なしです。

対象商品 : 55077244
2022-07-05
用途: 仕入品の帯鉄切断
卸売・小売業

今までは帯鉄用ではないカッターで切断していたが早く切れないので購入
やはり専用品は切りやすくていい

対象商品 : 55077244
2021-08-28
用途: 梱包作業
製造業

コンパクトで使いやすいです。スムーズにカットできてよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする