コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプのレビュー

平均満足度 4.47 (105件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ
ユニカ
559 / 税込 615
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。 【用途】コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
105件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-04-14
用途:
コンクリートに手すり取付。
対象商品:
02277143

安い割には性能も良い様に感じました。また、購入したいと思います。

2020-07-22
用途:
モルタル用
対象商品:
02277213

モルタルにボルトを埋め込むために購入。
薄いモルタルなので、打ち込むことができず、大きめの穴をあけてモルタル充填で固定することにした。
薄いモルタルだったので、充電式のドリルでも、無理をしなければ問題無かった。

2020-04-26
用途:
アンカーボルトの孔開け用
対象商品:
02277265

M16アンカーボルトの孔開け用としてアンカーボルトと一緒に買いました。
安くて助かります。

オールマリン 様2019-12-04
用途:
コンクリート穴あけ
対象商品:
02277143

アンカーボルトの穴あけに使います。問題なく使えるようです。

1人が参考にしています
2019-09-30
用途:
外回りフェンスの取付けの際に使用したアンカーボルト打ち込み用の穴あけ
対象商品:
02277423

一般の電動ドリルを使ってコンクリートに穴あけしましたが刃先がしっかりして問題無く作業ができました。納期や価格にも満足しています。

2020-01-19
用途:
コンクリトートアンカー敷設時
対象商品:
02277475

良品を安価で頒布していただき、かつ配達までしていただけるので、効率よく作業や業務を進めることができます。

2019-11-16
用途:
振動ドリルに装着してコンクリートの穴開け用
対象商品:
02277414

個人購入です。
一般的なユニカのコンクリートドリル(振動ドリル用)です。
商品自体は当方のホームセンターで販売されているものと同等です。従って満足度は「普通」です。
性能的にも一般的コンクリートの穴開け用消耗工具として一般レベルの商品です。
使用用途:日曜大工(DIY)で自宅側溝周りなどのコンクリート補修時に使用です。実際にはコンクリートにゴム板等をネジ止めするためのPCプラグを打ち込み用の下穴あけにコンクリートドリルを使用しています。
参考として:一般的にコンクリートドリル刃は、最初は切れ味が良いのですが、何回か使用すると切れ味が悪くなり刃先が熱で変色してしまうので、刃先を研ぎながら使用しています。本当はもっと切れ味が長持ちすれば良いのですが、刃先が特殊な物(デルタゴンビット等)は価格も2~3倍するものが有るので、コンクリートドリルは消耗品と考えて、注文時は2~3本単位で購入することにしています。使用感としては普通です。

1人が参考にしています
2019-08-28
用途:
コンクリ壁、ブロックへのネジ止め下穴加工。
対象商品:
02277353

刃先摩耗が心配でしたが、ブロックなどの柔らかい場合は問題なく、むしろ固い場合では加工熱で変色。切れ味が低下してきました。当然ながら消耗品であり複数本購入したことでメリットあって、短定期交換使用で問題なく満足です。

2020-02-16
用途:
工場内の備品固定するために
対象商品:
02277484

工場内に備品を固定するアンカーを埋め込むために購入しました。

2019-09-24
用途:
廉価品ではありません
対象商品:
02277423

多少のコスト高でも性能は抜群です。作業が楽です。日曜大工で使用頻度が無くてもこちらをお薦めします。

2019-06-26
用途:
DIY
対象商品:
02277414

コンクリート壁にエビプラグの下穴を開ける為用に、購入しました。振動ドリルに装着し、使用しました。とてもスムーズに穴開けが出来、良い品だと実感しました。

有限会社日成工業 様2022-12-05
用途:
注入作業時
対象商品:
02277335

直ぐに焼きが入りチップ部分が無くなる事が多く5㎜以上の商品に比べて耐久性が悪い

1人が参考にしています
2019-03-01
用途:
スレートの釘穴穿孔時
対象商品:
10037641

以前は、陶製スレートの穿孔に、鉄用ドリル刃を使ったが、すぐ摩耗して不良品になった。Φ2mmのSUS釘を陶製スレートに打ち込む前に、今回購入したコンクリートビットで、下穴明け用ドリル刃として使ったところ、スムーズに穿孔できた。

2019-01-12
用途:
コンクリートに機材の固定
対象商品:
36809141

ドリルのチャックには幾つかの種類があり、通常10Φ以上のビットは中型以上のドリル対応になる。振動ドリル用ビットにもいろいろあるが、この種のものでは、製品サイズは先端のサイズを示し、刃ならびシャンクはそれより細くなっており、10Φのチャックで使える。このあたりの細かい製品説明があればありがたい。製品そのものの品質のついては申し分ありません。

モトボックスオモダ 様2019-03-11
用途:
コンクリートの穴あけ
対象商品:
02277387

手ごろな価格で良かったです。サクサク穴が開けられました。

オフィス山城 様2018-12-27
用途:
配管支持材の取り付け用
対象商品:
02277371

切れ味よくまた、すぐに配送していただき作業に間に合い良かったです。

2019-05-22
用途:
物置のアンカー打ち
対象商品:
02277143

物置の設置の為、アンカー打ちの為購入しました。近くのホームセンターよりかなり安く購入出来ました。振動ドリルでなんら問題無く開けられました

後藤工務店 様2018-11-26
用途:
鋼製束取付用
対象商品:
02277301

安価で、耐磨耗性・耐衝撃性があり大変満足をしています。

2018-08-27
用途:
大理石穴あけ
対象商品:
02277344

大理石に穴を空けました(4㎜使用)。先端が焼けるので、様子を見ながら二本交換で使うと良さそうです。機能としては充分です。

1人が参考にしています
2018-08-02
用途:
コンクリートへのアンカー打ちの為の孔明け
対象商品:
02277423

新しいからかも知れませんがとても良く孔が明きました。
後はどれだけ先端を破損せずに永く使えるかです。