コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプのレビュー

平均満足度 4.47 (105件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ
ユニカ
559 / 税込 615
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。 【用途】コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
105件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
杉山建築工房 様2017-10-27
用途:
外壁サイディングの取付
対象商品:
02277441

切れ味も問題なく使用できています。あとは耐久性だけ。

2015-10-10
用途:
看板工事
対象商品:
10037641

太さ2,5mmは当たり外れがあり1回でだめになる物もあります。もう少し強度があるといいと思います。

2015-01-21
用途:
アンカー
対象商品:
02277317

安価で性能も十分なので、満足しています。

Make Up Shop ATOMU 様2015-05-06
用途:
アンカーの下穴
対象商品:
02277143

深さ5cmで、50箇所以上開けたが、途中ビットを交換することなく使用できた。

ドゥ・エスケー 様2015-11-15
用途:
コンクリート用
対象商品:
02277317

まあまあですね。

1人が参考にしています
晋康建設株式会社 様2014-06-13
用途:
コンクリート管を穿孔してアンカー固定
対象商品:
02277423

もう少し耐久性がほしい。

1人が参考にしています
2013-04-15
用途:
コンクリート釘の下穴として使用
対象商品:
10037641

ホームセンターで購入するより40%程度安く購入できる

1人が参考にしています
2013-03-31
用途:
DIY アンカー固定
対象商品:
02277283

コンクリートへの掘削スピードは十分でした。

1人が参考にしています
2014-07-19
用途:
アンカーを打つ時に使用
対象商品:
02277195

問題ないように思えます。

2014-06-21
用途:
コンクリートに削孔する
対象商品:
02277204

安価であるが、思っていたより良かった

有限会社 カナツ商会 様2013-03-05
用途:
コンクリートにアングルを取り付ける為
対象商品:
02277387

とても早く穴あけが出来、作業がはかどりました。それと値段も安くて満足です。

有限会社クリーンサービス 様2013-01-21
用途:
建物外壁への樹脂注入用の穴あけ
対象商品:
02277362

メーカー品なので商品の出来に不満はありません  
消耗品なので価格が安いのは大満足!! ホームセンターで購入する気が無くなります
ただ、不慣れな従業員に作業させたので、本来の耐久性を引き出せませんでした  
コンクリート内の鉄筋に当たれば、メーカー品とて焼けてしまいます
モノタロウブランドに希望の径があれば、もっと安価なので利用したいと思いました

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

株式会社オプトサイエンス 様2013-10-30
用途:
コンクリートの穴あけ
対象商品:
02277256

コンクリートの穴あけには適している様だが、石に当たった時はその石を貫通する迄かなりの時間が掛る。
同じ事が鉄にも不適でした。

2010-01-20
用途:
タイルにアンカーの取付に使用した。
対象商品:
02277387

切れ味も良くて満足です。

有限会社吉田精密 様2014-04-23
用途:
鉄の穴あけ作業
対象商品:
02277344

ユニカの物は昔から使用しています。良いメーカーです。

2016-08-01
用途:
アンカー用
対象商品:
02277423

特に耐久性も悪くなく普通に使えてます。

2015-10-05
用途:
備品
対象商品:
10037641

普通の上等!!

2014-09-23
用途:
コンクリートアンカーの穴開け
対象商品:
02277414

1時間程度、断続使用の状況では。
刃こぼれ無し、切込みは普通の印象。
以後は、このメーカーも優先して選択肢に入れようと思います。

2014-03-05
用途:
アンカーボルトの下穴あけ
対象商品:
02277326

以前から使用しています、低価で購入でき満足しております

ナゴヤデンキ 様2014-02-19
用途:
鉄筋コンクリート階段の手摺取付工事に使用した、
対象商品:
02277423

普通に穴は開いたのでこんなもんしょうか、まだ仕事半ばなのでドリルの寿命などもテストします、あと40か所ほど開けますが予備も購入しているので
問題ありません
他社ではコンクリート用振動ドリルには3枚刃が有るがモノさんのカタログには探せなかったが販売していないのでしょうか、

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望の商品ですが、下記商品が該当するかと思います。
ミヤナガ デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)
http://www.monotaro.com/g/00167421/
カタログでは
RED BOOK Vol.9 切削・研磨/生産加工用品 P65
に掲載しております。
ご参考まで。