エアーマイクログラインダ(ストレート)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル
ベッセル
43,980 / 税込 48,378
・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 18.5mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):170。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社ケント興産 様2016-06-21
用途:
シリンダーヘッドのポート研磨
対象商品:
02165913

細く、軽く、パワーはある。だから疲れない。面白いように研磨作業が捗ります。使いやすい道具は無理してでも買うべきだと思いました。

1人が参考にしています