標準型油圧ジャッキのレビュー
- 用途:
- 特殊なシャフトの圧入に
- 対象商品:
- 02137895
他メーカーと違い、パイプを差し込む部分がジャッキ側に向いているので
狭い場所での作業に最高です。ただ、その付属のパイプが三分割の差し込み式ですぐ抜けてしまうし、パイプは15Aサイズですがリリースのサイズは10Aサイズみたいなのでリリースがしっくりきません。ご自分で作れる方は15Aパイプの先端に10Aパイプに切り込みを入れたものを溶接して作った方がしっかりします。
- 用途:
- 障子・襖を外す作業
- 対象商品:
- 02137913
軽トラの荷台にいつも載せておいても小さくて邪魔にならない。障子や襖を、鴨居が下って外れなくなっている場合、このジャッキと90㎜角で長さ1.5m強の角材と2、3cmの板切れを何枚か持って行き、敷居の中央から、鴨居に向けてつっぱってやるとたいていの建具は外すことができます。2tもあれば十分だし、床下に潜って、敷居の水平の調整をする場合も、小さい方がよい。このジャッキはジャッキ棒を差し込む側を上にして横向きにも使えるが、力は半分程度になり、その後、縦置きで使用すると、上がらない事があるが、強制的に上げ下げを繰り返すと元に戻る。ジャッキ棒は2tの場合、2本継ぎだが、他の人も指摘しているとおり、やはり抜けやすいので、私の場合、接続の継ぎ目部分に穴を開けタップを立てて、4㎜の丸頭の短いネジ1本で固定しているので、長い棒が邪魔になれば、いつでも短くできる。
せっかく良いジャッキなのに、メーカーには、もう少しジャッキ棒に工夫をしてほしい。
- 用途:
- 車両のタイヤ交換時
- 対象商品:
- 02137904
コンパクトで収納しやすい。車載のジャッキではタイヤ交換も面倒だったが、このジャッキのおかげでだいぶ楽になった。
- 用途:
- 鴨居の下がりを是正し木質枠の硝子戸を修理
- 対象商品:
- 02137913
思っていたより動きがスムースで便利に使うことが出来た。小型で狭い範囲で使用でき今後も重宝したい。
価格は割安感がある。
個人の注文でした
- 用途:
- 梁の下がりの調整
- 対象商品:
- 02137922
ほこりまみれの製品が届いた、アームの部分には錆もあり。在庫の管理状況がかなり悪いのでは。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- 木造建物の持ち上げ(水平調整)
- 対象商品:
- 02137773
建物が不等地盤沈下により傾いているので複数個使用して仮持ち上げし本支持作業後取り外す工事をしたが大変楽に持ち上げることができました