- 用途:
- コンプレッサーのドレンコック用
コンプレッサードレンコックを交換したのですが、ネジ式の物は締め付け具合や解放時固くて工具が必要なのでボールバルブを取り付けるのに使用。
真鍮製なので錆びて腐る心配も無く、工作精度も問題なし
- 用途:
- エアー流路、圧0.9Mpa
固定場所で直接振動等の衝撃受けない場所選択し使用
もう少し肉薄くして流量増して欲しい
- 用途:
- 模型製作のエアーブラシ補器のレストアの為。
- 対象商品:
-
05818391
エアーフィルターやミストセパレーターとレギュレターを接続しているSGPの1/4ニップルのネジ部が錆びて劣化して来た為交換用に購入しました、加工精度良く真鍮製の為赤錆の心配も無く成りました、何より安価で助かりました地元の金物屋さんには無い商品なので感謝しています。
- 用途:
- 空圧機器
- 対象商品:
-
05818391
コンプレッサーからの口径アップ(φ6→φ8)の為に購入、ホースリールもφ6→8に変えて空圧機器がパワフルになりました^_^
1人が参考にしています
- 用途:
- エアー配管
- 対象商品:
-
05818416
安いのでどうかと思ったのですが、しっかりした作りでした。
- 用途:
- 設備に組み込む
- 対象商品:
-
05818391
使用しましたが全然問題無く使用
できました、値段も安い為リピート
したいと考えます。
- 用途:
- エアーホーン取り付け
- 対象商品:
-
05818382
異常なく取り付け完了です。
今の所エアー漏れも無く正常に使えています。
ホームセンターより安くて助かりました。
- 用途:
- エアーコンプレッサーの配管部品として
- 対象商品:
-
05818391
とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています
- 用途:
- エアーコンプレッサーの配管部品として
- 対象商品:
-
05818416
とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています
- 用途:
- 高圧洗浄機で洗浄ホースとホースとガンを繋ぐとき
- 対象商品:
-
05818382
ワンタッチカプラー取り付けるときに使用した。問題なく使用された。
- 用途:
- 配管工事
- 対象商品:
-
05818391
配管工事で使用します。安いですが他社と比べても特にそん色ありません。重宝しています。
- 用途:
- 配管用。
- 対象商品:
-
05818391
町の金物屋さんで売っているものと一緒です。値段は半分です。
- 用途:
- 水道設備接続
- 対象商品:
-
05818373
錆が発生しない点が良いですね。中間の六角で締め付けがしっかりできます。水漏れなし。
- 用途:
- コンプレッサー吐出し口
- 対象商品:
-
05818391
コンプレッサー吐出し口のバルブとカプラーが劣化したので交換、ホームセンターよりも安く
カプラー1コ予備に購入。
- 用途:
- コンプレッサーの配管
- 対象商品:
-
05818373
NPTのチェック弁の接続に使ったがR1/2にあわすと深く入り奥に当たるため、2から3mmほど削る。モノタロウの万能シリコン接着剤で固定下。エアー漏れはなかった。
- 用途:
- レギュレーター取付のため。
- 対象商品:
-
05818391
コンプレッサーにレギュレーターをつけて、エア釘打ちをしたいので購入。回りにPTFEテープを巻いて問題なく取り付けられました。
- 用途:
- 配管作業
- 対象商品:
-
05818382
配管作業に使ったが、締め付け安くて、使いやすかった
- 用途:
- エア配管
- 対象商品:
-
05818391
ネジ部分もしっかりしており,問題なく使用出来ています.このような基本的な部品が安価に購入できるので助かります.
- 用途:
- クルマ用エアサスに使用
- 対象商品:
-
05818391
クルマ用エアサスのメンテナンスに使用しました。 エアサスメーカーの物は同じ物でもバカみたいに高いので、この金額は助かります。 クオリティーも問題なし!
- 用途:
- 配管の接続
- 対象商品:
-
05818416
1/8テーパーめねじを持つ機器同士の接続に使い、シンプルにまとめることができました。