両口リングジョイントのレビュー
- 用途:
- 乗用車ブレーキパイプ交換
燃料パイプ(鋼管)穴あきに続きブレーキパイプ(フッ素塗装鋼管)も融雪剤が原因で穴が空いてしまいました。本商品は外径5mm用になっていますが、ミヤコフッ素塗装ブレーキパイプ・公称外径4.76mm・・・実測4.8mm位??に問題なく使用出来ました。締め付けは袋ナットを指で止まるまで回し、マーキングして1回転としました。前回の銅管と違い締めこむのにかなりの力が必要でした。
銅管で試験後の分解調査で、中の玉が変形かつパイプを変形食い込んでいましたので、鋼管ブレーキパイプの場合は(パイプを変形させるのに)力が必要だったのでしょう。
交換後の耐圧試験はサーボを効かせた状態で思い切りペダルを踏みこみましたが全く漏れ無く修理完了となりました。蛇足ですが全ての工程は認定工場にて作業しております。
- 用途:
- アメリカ車の修理
- 対象商品:
- 05814173
当たり前ですが、アメリカ車の配管はインチ規格。
オイルラインや燃料ラインをを引き直す時に接続に使えます。
フレア加工不要なので簡単に出来て便利です。
- 用途:
- 自動車燃料パイプ接続
融雪剤で燃料パイプに錆穴発生。車両側は鋼管。健常でなるべく直線部分で切断。本商品に差し込み、手締め→1回転締め込みで固定した。接続先は8mmなまし銅管だが同様に1回転締め込んだ。事前に試行してみたが、1回転締めればまず抜けないと思う。製品自体の耐圧も十分有るのでガソリンでも十分耐えられると思う。
なまし銅管の形成にはチューブスプリングベンダーが最適です。モノタロウで購入出来る。もちろんなまし銅管も。
- 用途:
- 配管の接続
配管の腐食部分を部分的に取り換えることができました。
今後また 使用させていただきます。
ありがとうございました。
- 用途:
- 車輌の(特に大型車)ブレーキ配管の補修
- 対象商品:
- 05814252
ブレーキ配管の取替等に銅パイプを作製して取替するのですが、長く複雑な曲がりのパイプ作製の時、ジョイントして作成時に、時間短縮にもなり作業がはかどってます。
- 用途:
- 自家用車のブレーキ補修で!!
- 対象商品:
- 05814216
車のリア左側約3mの処が錆びで穴開きにニップル20cmの処で「ジョイント」に5分で修理完了は経費と材料費と時間の節約に大助かり~♪
- 用途:
- 自動車ブレーキパイプ補修
- 対象商品:
- 05814216
自動車のブレーキパイプが錆びで漏れ、一式替えたら3Mは必要な銅管を20cmでカットして良ぐちリングジョイントで補修は時短、経済的に大満足です。
- 用途:
- エアコンの取り付け作業
- 対象商品:
- 05814146
エアコンの取付作業の際に既存配管の延長で使用しました。作業も容易で品質も問題なく使用できました。
- 用途:
- 給湯器への給油分岐
ロウ付け溶接との価格差気にならず、素人でも配管延長工事がスパナ2本で確実にできる点がすばらしい。
間違いや失敗の時用に漏れ止めリングが予備1個ついていてほしい。
- 用途:
- 送油銅管の継手
仕上げもよく、工具の掛かりも良好です。