ビニルテープ No.21のレビュー
JISC2336取得
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
無鉛タイプです。
【用途】電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
結束、色分けに。
2026-03-12
- 用途:
- 固定、マスキング作業
ニトムズさんのビニルテープはこちらだけでなく他の幅も愛用させていただいております。耐久性も高く安心して使っています。
2026-04-06
- 用途:
- フレコンの小さな穴をふさいだり、色分けして0仕分けに使ったり
ちょうどいい粘着力で定番商品として定期購入しています。
株式会社SK.SHIMIZUオート 様2025-05-20
- 用途:
- 電気工事など
電気工事から車の配線作業に大活躍です。使う場所によって、モノタロウさんのを使ったりです。
2025-05-30
- 用途:
- 施工箇所の実施済か未実施の確認の目印
使用量が多く、単価が安いので経費節減になった。色種類が多く作業別に目印出来て管理しやすい。
2025-03-19
- 用途:
- カバーの補強と絶縁
絶縁用のビニルテープですが凍結防止カバーの補強にも使っています。
2024-12-11
- 用途:
- 自動車整備
長年の使用や保管でも経年劣化が少ないので、二トムズ製を指名買いしています。
同時期に購入した他のビニールテープは粘着剤が劣化でベタベタになっていたのに二トムズ製は普通に使えます。
2人が参考にしています
2025-02-20
- 用途:
- 多用途
ビニルテープは消耗品で多用途に使うので、常に予備が必要。
値段も安いし、購入総額調整時に便利。
有限会社アスコ通信特機 様2024-10-26
- 用途:
- ケーブル接続時の絶縁
気温が低くても伸びてくれるので巻きやすいです。
長さも10mで外形が小さいので狭い場所でも大丈夫です。
2025-06-25
- 用途:
- 助かります。
このような小物も、ついでに購入できるので助かります。問題なく使えています。
2024-10-18
- 用途:
- 貼り付け 全般
粘着力の表示指数が比較的 他の商品より強かったので購入しました。
2024-09-13
- 用途:
- 機械の絶縁被覆
モノタロウさんでは1巻ずつ購入できるのが有難いです。
色も豊富で使いやすいです。
2023-11-04
- 用途:
- 古いバイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 06588741
安くてしなやかで使いやすいです。(質が悪いのは一年ほどでカチカチになる)
粘着力があまり強くないようですが、ベタベタにならないのは良いと思います。
2023-10-17
- 用途:
- ナイロンベルトの束ね
- 対象商品:
- 06588705
引っ張ると程よく伸びるのでなにかを束ねる際にはしっかりと固定できます。
屋外の雨天環境でも剥がれることなく、粘着力も不満はありません。
2024-06-17
- 用途:
- 機械修理時の絶縁の為
- 対象商品:
- 06588741
初めての購入ですが、安価で助かっております。
今まで使っていたものと同じものですので、今後もこちらから購入させていただきます。