RSローラーチェーン 1列のレビュー

平均満足度 4.82 (55件のレビュー)
商品レビューを投稿する
RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン
椿本チエイン
1,298 / 税込 1,428
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
55件中 41~55件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-02-10
用途:
道具の修理
対象商品:
05750114

バッチリフィットしました。

株式会社ヤトミ製材 様2014-01-18
用途:
製材工場内の丸太搬送用に使用します。
対象商品:
05750236

椿本チエインは前社長の時より使用しています。弊社では一本で10tを超える丸太も製材します。不規則な形でチェーンにかかる負担も激しく、メーカーで耐久性の差が如実にあらわれます。
椿本チエインはその点、大変優れております。
余談ですが、私(現社長)が若い頃に他社のチェーンを購入してきて、こっぴどく叱られた事があります(笑)

4人が参考にしています
2014-07-04
用途:
モーター用
対象商品:
05750211

価格がもっと安いと助かります。

有限会社松崎自動車 様2014-02-26
用途:
ローラースルーゴーゴーのレストア
対象商品:
35274443

かゆい所に手が届く感じの商品構成に敬服しています。
これが無いと只のごみになってしまう物が生き返ります。

2013-07-13
用途:
リフトの上げ下げ駆動
対象商品:
35274443

床下収納庫を使用するとき、前かがみ(覗き込む)状態になって非常に使い勝手が悪くほとんど使用してない。
今回、リフターと組み合わせ電動化をした。その電動機とリフターの駆動連結に使用した。見た目に細く感じるが
能力的には十分。荷重は上下動100kg上げ幅は40cmを30秒で駆動。完成品もあるというが価格が非常に高いと聞いている。

3人が参考にしています
2013-02-17
用途:
機械の駆動部分
対象商品:
35274443

物自体は、耐久性もあり良いのですが出来れば3mのものが欲しい。

2013-12-06
用途:
コンベアの駆動
対象商品:
05750193

特に問題なし

2013-11-15
用途:
ラインコンベアの駆動伝達
対象商品:
05750157

もう少し価格的に安いと良い

2013-10-22
用途:
機会のメンテナンス
対象商品:
05750175

商品はメーカー品なので安心して使用できる。
価格が少し高い。

2013-01-22
用途:
チェーン駆動機械の新設・取替
対象商品:
05750132

チェーンはやっぱり椿本ですね
2列も問題有りません
勿論#40以外もOKです
耐久性、走行音等問題有りません
JL、OLも椿本を選定しています
当日発送品で助かります
おすすめです

2012-09-06
用途:
ミニ鉄道の駆動装置
対象商品:
35274443

特に問題ない
チェーンリンクが付属しているのが良い

2012-11-27
用途:
仕事

RS41 もラインナップに並べて欲しい

2014-09-13
用途:
管理機のチェーン駆動(農業機械)
対象商品:
05750132

農業用機械全般の部品を、注文できる様にして頂きたい。

MonotaROからの回答

ご意見頂きありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きます。

2012-03-15
用途:
海外製折畳み自転車(A-bike)の修理
対象商品:
35274443

海外製折畳み自転車(A-bike)のロングチェーン用に購入しました。
A-bike販売代理店で購入するより安く、日本製ということもあり品質的にも安心できます。また、160リンクの長さで、2本分取れますので、ジョントリンクをもう一つ買えば共同で購入して分け合うことも可能です。

藤森鉄工所 様2009-01-20
用途:
機械修理 交換
対象商品:
05750236

物としては まったく問題ありませんが 120番~180番のチェーンも
ここに置いてあると 助かります ~120番は モノ太郎で 140番~は
他社で買うのは ちょっと面倒だったり  ジョイント 半コマ も
同様お願いします

MonotaROからの回答

貴重なご意見をありがとうございます。
今後の商品採用を検討させていただきます。