バイメタル MVのレビュー

平均満足度 4.00 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バイメタル MV NACHI(不二越)
NACHI(不二越)
20,980 / 税込 23,078
やわらかい被削材にはできるだけ荒い刃数を使用し、仕上げ面を得るには細かい刃数をお選びください。 高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。 【用途】炭素鋼、合金鋼、軟鋼、ステンレスパイプ、金型鋼
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社ツカサ 様2014-07-17
用途:
材料のカットに
対象商品:
06631773

非常に良く、大変気に入っております。今後も継続して使用したいと思っております。

有限会社ジャスト 様2011-02-16
用途:
木工バンドソーにて大まかな曲線切りに使用。木工にバイメタルは必要ないですが、ベニヤ板を5~6枚重ね、釘止めして切る場合、時にして刃が釘に当たるケースが有りますのでテスト購入しました。
対象商品:
06631755

鉄工の刃を木工に使用していますが、目詰まりもなくそこそこ切れます。さすがバイメタルは長切れしますね。最近はフナソーのブルー缶も取扱品目にあり、安くて興味があります。フナソーはこの業界では老舗であり、厚み0.6mm以下の0.5mm0.36mmも有ると思います。木工では刃は薄いほどよく切れます。刃幅5~6mm、インチ当たり8~12山、刃厚0.5mm以下のコイル刃が有りましたら購入したいです。取り寄せ商品でよいので、定番取り扱いにして欲しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

旭産業株式会社 様2008-03-01
用途:
切文字の切断
対象商品:
06631773

他のメーカーを使用していましたが、変わりなく、経済的でいいです。3mmもあったらいいです。