六角ボルト 全ねじ(ステンレス)のレビュー
- 用途:
- 特殊加工品の固定
- 対象商品:
- 38951823
この太さのボルトは、巷のホームセンターや金物屋ではすぐに手に入れることが難しく、製品注文後翌日には手元に届いて大変助かりました。
このスピードで、入荷できるならば今後はこちらルートにての注文もありかなと考えております。
- 用途:
- エアコンのベース固定用
- 対象商品:
- 05518651
通常エアコンのベース固定にはアラネジを使って本体を固定しているのが現状です よって時間が経つと錆つきが発生して見てくれが悪くなります
私はメンテナンスの経験からエアコンの外機の固定ボルトナットを貴社のステンボルトナットを使って固定し直しました。大変気にいっています
- 用途:
- テラスの屋根材(プラスチック)交換にあたり、止めに使用しているステン鍋M4x10を当品に交換
- 対象商品:
- 05518021
鍋型のネジは+のステンでした。取り外しのとき山が変形してネジが容易に外れませんでした。次回のことを考えて当品(六角ボルト)に交換しました。作業性もよく使用してよかったと思っています。
- 用途:
- レストア車両に
- 対象商品:
- 05518511
古いボルトを新品に交換するが、『六角対辺(mm) 13.0 』のみとなり一般の方には工具の関係で使いづらい、12mmや14mmなどが有れば良いとおもう。
- 用途:
- 北窓の防雪用に使います。 コンパネをコの字形に組み立てます。 春には分解して収納します。
- 対象商品:
- 05518344
ァタログのおゆに、思った通りの製品です。
機会があれば、サイズ違いでも、また、購入します。
- 用途:
- 車体外部の部品取り付け
- 対象商品:
- 05518326
言い方は悪いのですが、ある意味普通のサスのボルトです。
他社製品と比べて同等の品質は確保できていると思います。
メリットは価格ですが、パックのサイズごとに中に入っている個数が違うので買うときに注意が必要です。
ボルト、ナット、ワッシャーが同数欲しい場合とかに多少あまりが出ますのでそれ込みで選ぶと良いかと。
M6までの細いもので+溝の付いたサス6角ボルトもラインナップに加えてもらえるとありがたいです。
ご投稿ありがとうございます。
入数の件、申し訳ございません。
+溝の六角頭の小ねじをご案内致します。
https://www.monotaro.com/g/00424882/
また、お探しのボルト等、ございましたら、お問い合わせ窓口までお気軽にお申しつけ下さい。