六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)のレビュー
- 用途:
- スピーカースタンド用金具の固定
- 対象商品:
- 05526166
まず 黒でM6x「長さ30mm」の皿ネジが簡単に手に入らないのが第一択。
これなら強度的にも何の不安もなく。
- 用途:
- 機械の補修に
- 対象商品:
- 05526062
M6x8を購入しましたがネジの長さが8mmと思って購入したのですが
全長が8mmでした
ネジの長さは4mm程です。
皿ボルトの表記ってこうゆうもの?
他のボルトやビスは首下の長さですよね?
今回は何とか使えたのでいいですが
別のサイズを購入するときは注意ですね。
- 用途:
- SPDシューズのクリート止め
- 対象商品:
- 05525931
SPDシューズのクリート止め用ボルトがなくなり、純正品だと1本100円もするので購入しました。純正品より6角レンチのサイズが小さいのが不便ですが、安くて必要十分なので満足です。
- 用途:
- ラックの組み立て
オモチャ&キッズラックの組み立てに板ナット用いて使用しています。2袋購入しましたが、問題なく使えました。ただ、黒色皮膜の色が指につき手や製品が黒くなったりします。皮膜が弱いのかな?投稿でも錆が出やすいと出てましたし、組む前に処理のし直しを検討してます。メーカーの方でも対策の検討をお願いします。
ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望として製造メーカーへと申し伝えさせて頂きます。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 05526035
まず、量の割に安いかな、とは思います。
が、内装に使ったネジが2月も立たずに錆び始めていてビックリ。
モノタロウブランド系の 黒色酸化被膜 と称している表面処理は
総じて表面処理とは言えないレベルです。素地 だと思った方が良いです。
気の利いたラッカースプレーで塗っとく方がよほど錆には強いです。
値段や品揃いを考えるとしょうがないとも思いますが、
もう少し気の利いた表面処理を施したラインナップも希望します。
あと、細目のネジ(M14辺りまで)も充実していただけると嬉しいです。
M14の六角穴付きP1.5 とか、ほとんどないです。
ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。
- 用途:
- マキタホゾキリ
- 対象商品:
- 05526367
今回購入のボロとは、頭が20ミリで、欲しかったボルトは頭が16ミリであったため使用できませんでした。頭が16ミリのものはあるのでしょうか?
- 用途:
- タンデムステップの固定
- 対象商品:
- 05526421
スイングアーム交換に伴い、タンデムステップの固定ボルトとスイングアームが干渉する事態に陥り、ステップホルダネジ穴の内側にザグリを入れてこのネジを使用しスマートに収めました。
- 用途:
- 趣味のレーシングカートの組み立て
- 対象商品:
- 05526175
なかなか手に入らない6角穴付きの皿ボルトが短納期で手に入るのが魅力。さすがモノタロウさんです。
欲を言えばもう少し長いものの取り扱いと少量ロットで購入できると更にありがたいです。
- 用途:
- 改修品の交換用
- 対象商品:
- 05525895
補強用のネジ穴付足場を製作した分長いサイズが必要になり購入に到りました。
長いサイズは殆ど小売りされていないため一箱買いましたが満足です。
ネジ穴がトルクに負けたりする事もなく国産品という事で安心感があります。
ネジ部分も国内基準仕様なのでそのまま交換だけで済みました。