タマローリーのレビュー
- 用途:
- 室内仮設空調用ドレン排水移動タンクとして使用
しっかりとした作りで軽量、取扱いが良い商品。
移動排水用として使用する為、排水バルブセットCと組み合わせにして使用。
移動後の排水もスムーズで取り扱いのよい商品です。
- 用途:
- 農業
100リットル満杯にすると一輪車で運ぶのは容易ではないが頑丈で長持ちしそう
蓋がゴム製であったら良いなと大思います
- 用途:
- チラーメンテナンス用 洗浄剤タンクとして
- 対象商品:
- 06387753
以前、500L版を購入したので、洗浄剤専用として今回チョイス。
ドレン口はタンクを水平にしても全量は排水できないので、タンク内部の洗浄する際は残渣に注意のこと。
構造上仕方ないので、用法用途を絞って使うとよい。
容量目盛りはドレン口側のみしかない。全周に目盛り延長用のモールド(点状で良い)があると使いやすいですね。
- 用途:
- 集会所の簡易水洗
- 対象商品:
- 06387744
井戸が使えなくなったので、室内に設置して小型ポンプで水道配管に接続するのに買いました。手頃な大きさと価格に満足です。
- 用途:
- 機械部品洗浄用のバッチ式タンクとして使用。
- 対象商品:
- 06387814
梱包のビニール袋をもう少し丈夫なものに変更してほしい。
重量物で無いので、比較的移動が楽ですが(引きずる)出来れば付属で車輪があれば一人で運べるので移動がスムーズになります。また色展開がもっとあれば区分けが出来るので用途によっては識別ができると思います。
(黄色、赤色、青色、緑色など)現在、弊社で使用している二次タンクと洗浄用タンクの区別ができないので、色で識別出来れば助かります。
最後にドレンバルブ(コック)は標準で付けてほしい。
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーにフィードバックし、品質改善の参考にしてもらうよう依頼しておきます。
- 用途:
- 農業用
- 対象商品:
- 06387814
安価で丈夫な上に、省スペースだと思います。
蓋部の径も大きいので掃除もし易いと感じました。
バルブをつけると本体より出てしまいますが、排水性を考えると現状でOKです。
- 用途:
- 汚泥の回収時
- 対象商品:
- 06387762
LT-300のように手で掴むところがなくて移動させる時、不便です。
貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。
- 用途:
- キッチンカーでの需要
- 対象商品:
- 06387744
キッチンカーでの需要が今後増えそうなので、もうちょっと置きやすい角張ったデザインにしてほしい。この丸っこくて社内に置くのに困るデザインが購入を躊躇させます。