ポイント 高速シンクロタップ HS-RFTのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)
2,898 / 税込 3,188
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。 【用途】低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-05-02
用途:
ステンレス、S20C,SS400のタッピング加工
対象商品:
06622971

水溶性切削水、ターニングセンターでM14*P2長さ25通り穴を同期タップで使用。下穴径を+0.1ほど大きくして加工。SUS304,SUS316で300箇所以上は、可能。

2019-05-15
用途:
NC旋盤によるタッピング加工。
対象商品:
06622971

M14*P2を使用していますが、他社に教えたくないほど高性能だと思います。