ポイントタップ TiNコーティング TIN-POTのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)
2,390 / 税込 2,629
被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。 【用途】低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-02-08
用途:
レーザー下穴のタップ加工
対象商品:
06624694

鉄酸洗t6.0にφ6.9のレーザー下穴でM8切削タップ加工で、只今12000発ですがまだ少しもスムーズさに変化無しです。ちなみに同一条件でのホモ処理品はだましだましでの12000発で終了でした(あまりうるさくない品物だったので本来の寿命以上に使ってしまいました)。

3人が参考にしています
三笠電機株式会社 様2011-09-13
用途:
鉄板のネジ切り
対象商品:
06624667

精度、耐久性、問題無し、他の同等品と比べ価格的に高い、安く購入できると良いのですが、

1人が参考にしています