スパイラルタップ TiNコーティング TIN-SFTのレビュー

平均満足度 3.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スパイラルタップ TiNコーティング TIN-SFT OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)
1,998 / 税込 2,198
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。 【用途】低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-11-19
用途:
SUSのタップに
対象商品:
06624791

他のタップよりもこちらのほうがキリコの排出が良いと感じます。

2014-03-26
用途:
SUS304袋穴
対象商品:
06624755

韓国製が届きました。少し不安でしたが使用した結果、残念でした。
やはりMADE IN JAPANでないとダメですね。。。

4人が参考にしています