深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形)のレビュー

平均満足度 4.82 (158件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
419 / 税込 461
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
159件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-09-03
用途:
バイクのホイールのベアリング交換
対象商品:
00333882

安く、正確に、早く届けていただけるので助かります。

2021-02-10
用途:
ホイールベアリング
対象商品:
00334162

いつもお世話になってます。安くて納期も早くて便利です。

2020-05-18
用途:
オートバイ修理
対象商品:
00333952

純正品の採寸が必要ですが、全くの同品が純正部品の1/7の価格で入手出来ました。

2021-01-21
用途:
バイクのメンテナンスで
対象商品:
00334022

発注してから到着まで早く、商品もメーカー品で品質も良く大変満足しています。

松浦祐介 様2020-08-17
用途:
マジェスティ125
対象商品:
00333882

耐久性はわかりませんが同等品かと思うので今回購入しました。取り付けは縁を叩いてシール部分は叩かないでね。

2020-02-13
用途:
スーパーカブ90のフロントホイールのベアリング交換
対象商品:
00333882

スーパーカブ90の標準のベアリングは片面シールドですが、この商品は両面シールドです。
特に値段が高いわけでもないし、取り付けも問題ありません。
取り外しは、ホイール中央のカラーをずらして、適当な鉄の棒で打ち抜き、取り付けは、インパクトのソケット利用して、ホイール左側は溝まで、右側は、カラーに軽く接触するところまで、加減しながら打ち込みました。
本来は、特殊工具が必要な作業ですので、参考にされる方は自己責任でお願いします。

1人が参考にしています
2020-09-24
用途:
バイクのホイールベアリング
対象商品:
00334022

バイクのホイールベアリング交換しました。 全く問題なく交換でき安価で助かります

2020-04-29
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
00334232

注文から発送、到着まで、敏速な対応で満足できる取引でした。

岡田環境コンサルタント 様2020-02-20
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
00334302

耐久性、シール性にさほど問題はなく、回転数寿命が増せば更に良い。

2020-01-25
用途:
バイク ホイール用
対象商品:
00333882

安心の商品
所持バイクには全て使用している
価格も安心

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

Fガレージ 様2019-11-23
用途:
2輪(グラストラッカー)のFハブベアリングの交換
対象商品:
00333952

純正品と同じものなので違和感なく装着できます。圧入もスムーズに入ります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

2019-12-17
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
00334022

何の問題もなく取り付き新車のように再現できました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-06-03
用途:
中華モンキーのフロントハブベアリング交換
対象商品:
00333812

言わずと知れた品質でばっちりです。
安く手に入れることができて満足です。

2020-05-11
用途:
旧車の仕上げ
対象商品:
00334162

NTN製ということなのでな不安はなし。普通に使っています。

1人が参考にしています
2019-08-15
用途:
バイクのメンテナンス

商品は全く問題ナシ ただ送料がイタイ 以前はベアリングは送料無料だった?

2019-06-13
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
00333952

純正部品よりも、お安く買えました。
フロントホイールベアリングに使用しました。転がり抵抗が気になる方は、片側接触ゴムシールでも大丈夫だと思います。その代わり、定期的なグリスアップのメンテナンスが必要ですが。

坂之上商会 様2020-04-30
用途:
機械修理 他作業
対象商品:
00334232

ベアリングね これも純正品であるし 文句のつけよう無し

2019-04-11
用途:
バイクのホイールベアリングの交換
対象商品:
00333812

スズキの原付のホイールベアリングの交換に使用しました。元々は片面金属シールのベアリングでしたが、今回はメンテナンスフリーにするために両面ゴムシールのベアリングにしました。多少抵抗は増えるかもしれませんが、メンテナンスの頻度が減ることを期待しています。値段も安くてgood!

1人が参考にしています
2019-06-15
用途:
滑らかで品質も最高に良い
対象商品:
00334092

ベアリング圧入時に他社のベアリングより精度が良くスムーズに圧入できます。

2019-02-12
用途:
Ja11ジムニー OH
対象商品:
34729816

平成7年式ジムニーのトランスファーベアリングから異音がし始め、重い腰を上げてOHしました。MonotaROさんのお陰でスズキ純正品の半額以下で日本製の各ベアリングを購入、純正部品も含め全てMonotaROさんから購入したものだけでOHが出来ました。本当に大満足です。有り難うございました。