フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用]のレビュー
- 用途:
- プレス機の操作
- 対象商品:
- 08518483
本フットスイッチでプレス機を作動させますが、その保守のため購入。
種類が多くてどれが良いのか分からないことが多い。とりあえず取説に記載の商品を購入。
- 用途:
- 薪割機改造
- 対象商品:
- 08518413
押釦のみの薪割機で、太物薪を割り位置を保持するために手が空かないのでにフットスィチを付けて位置保持して割るために増設して使用開始した。
実は、フットスィチの電流容量が大なれば気楽に使用出来るが、仕方ないので始動から位置確定してから押しボタンスイッチで運用している。
使用方法を考えれば充分利用出来ますが、スイッチ容量の大きな製品も望ましいと思います。
- 用途:
- オフセット印刷機の制御に使用
- 対象商品:
- 08518361
印刷のON&OFFで連続印刷時にはとても便利です。手元スゥイッチでは自由度が無かったが足踏みは手が自由で楽です。
- 用途:
- サンドブラストのエアーソレノイドバルブスイッチとして使用。
- 対象商品:
- 08518361
踏み具合も良く、コードの長さも十分な長さが有りました。
大変良かったです。
- 用途:
- 歯科技工用マイクロモーターのフットスイッチ交換
- 対象商品:
- 08518386
ベストですが、足踏みにしてはコードの長さが足りません。1.5mだとなおベストですが。
- 用途:
- コンベヤーの ON OFF
- 対象商品:
- 08518361
以前より使用しての再購入になります。
長時間での作業で、現在、一番かかとの疲れがないように思います。
- 用途:
- 工作機械の足踏みスイッチ
- 対象商品:
- 08518361
コストパフォーマンスは良いと思いますが、
①滑り止めが欲しい
②クリック感がもう少し欲しい
③傾斜角度が調整できると良い
など改良点はあると思います。
貴重なご意見、誠にありがとうございます。
- 用途:
- アイロン台用フットスイッチ
- 対象商品:
- 08518474
大きさ厚さがちょうどよかった、使わない時も比較的邪魔にならないサイズ、踏み心地も悪くなかった。オルタネイトを購入したので多少割高感があった、モーメンタリにもう少し近い値段だったらよかった。
- 用途:
- 設備位置決めスタートの切り替え用
- 対象商品:
- 08518422
値段も手ごろで、大きさもよい。
作業の連続性から見ると、個人差はあるが、SWの踏み込み強さがコントロールできるようばね圧のパーツレンジがあれば更に良い。
- 用途:
- 回転冶具の操作用
- 対象商品:
- 02494037
転がりにくくするための、ベースの様な物が有ると需要が有るかもしれません。大きすぎると邪魔にもなるのでSIZEを決定するのが難しいですが・・・。
- 用途:
- LED点灯試験機
- 対象商品:
- 02494037
フィットスイッチ使い勝手が良いのですが、ケーブルの長さが短すぎる長さが短いのでケーブルを交換して使っています。初めから2~3mが付いていれば、そのまま使えるし、短いときはカットして使えると思います。
- 用途:
- 電動工具に使用
- 対象商品:
- 08518361
電動油圧パンチャーに取り付けています。フットスイッチなので両手が使えるため作業がしやすいです。
取り付けには多少電気の配線の知識と工具が必要ですが、難しくはないです。
汎用品のため他の電動工具などにも使えますし、ボディもアルミ製で工場でも使えると思います。
- 用途:
- 真珠の研磨装置の動作ON-OFFに使用。
- 対象商品:
- 08518361
前回も30個購入したが、ペダルの支点が前側にありふみやすい。価格も秋葉原より安い。
![フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02494037-071024-02.jpg)