樹脂用エンドミルのレビュー

平均満足度 4.00 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
樹脂用エンドミル NS(日進工具)
NS(日進工具)
2,698 / 税込 2,968
加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
三河レールクラフト 様2020-11-02
用途:
ABS樹脂の切削
対象商品:
06552892

以前より継続的にこのメーカーのこの製品を使用していますが、近頃購入したものはこころなしか寿命が短くなった(ほぼ半減したような印象)ように感じます。材種あるいは刃形の変更などがあったのでしょうか???

2014-08-31
用途:
プラスティック・ABS樹脂などの切削加工用に・・・
対象商品:
06552944

カテゴリー別カレンダーにあわせて商品を購入したので、実際に使ったのは購入から1ヶ月以上経ってからです。
同時購入したΦ0.3mmのエンドミルは、まだ未開封です。
近々、プリント基板を作る予定なのでその時に使ってみます。
しかし、やっぱり日進工具(NS)の商品です。
切れ味抜群、ロングネック15mmでも一切のブレがありません。
切れ味からして、軟金属でも削れる気がします。
今回は刃径Φ1mmを購入しましたが、今度は刃径Φ2・3mmのロングネックエンドミルを購入してみたいと思います。
モノタロウさんの樹脂用エンドミルは種類が少なすぎます。
硬金属・軟金属・樹脂用では見た目分かりませんが、刃の形状が微妙に違います。
モノタロウさんのエンドミルは軟金属用が一番豊富ですが、エンドミルの刃径交差は0~-0.01から0.05と良いのですが、ジャンク径が0~0.1から0.3とシャンク交差誤差が大きすぎる点が欠点です。
ジャンク方式(チャック方式)により、シャンク径誤差は、刃径誤差に比例します。 
シャンク経交差も刃径交差並に制度を上げて下さい。  せつにお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2014-09-08
用途:
アクリルの切削
対象商品:
06552892

これまでTiAINコートのエンドミルで溶着に苦しんでいましたが
あっさりサクサク切れます。