ソリッドステート・タイマ H3CR-Fのレビュー
電源の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得。
EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。
0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
2023-12-17
- 用途:
- フローケミストリー装置における流路の切替
- 対象商品:
- 04534906
現状問題点は皆無。求めていた仕様を100%満足してくれている。課題としては、装置用箱への組込み、試液を使用する場合万一試液をこぼしてしまった際の試液の電気部品部への浸透防止策など。後強いていえば、取説をもっとわかりやすくしてほしい~。
1人が参考にしています
有限会社ミリオン トータルシステム 様2021-02-12
- 用途:
- パン屋さんの温冷庫の湿度、水のスプレーのタイマーとして使用
- 対象商品:
- 08589131
素早く発送していただき感謝です
使用方式も簡単でした
2020-10-08
- 用途:
- 機械のメンテナンスの時に、使用。リピートです。
- 対象商品:
- 08589131
特殊な形のパトライト的?な表示器を製作するときに使いました。on/offの時間調整が必要なのでこのタイマーは、別々に調整出来るので重宝でした。あとは、度の程度 モツカ!。
2015-12-22
- 用途:
- 各種機器の電源入り切りおよび照明器具の点灯・消灯のスケジュール化
- 対象商品:
- 08589131
マニュアル道理に使用すれば素人でも操作可能であり、設定したスケジュール通り正確に稼働
改善点は特に無し
2018-11-18
- 用途:
- 穀物を間歇的に排出するエアシャッターを制御。
- 対象商品:
- 08589131
以前はH3BF-8を使用していたが、ONとOFFのレンジ設定が同一の為不便だった。
このH3CR-F8NはONとOFFのレンジを個別に設定できて大幅に利用範囲が広がった。