- 用途:
- ケーブルの接続
- 対象商品:
-
06945942
大きめのターミナルを探していたので、思い通りのサイズのターミナルだったので大変満足しています。
- 用途:
- 電気設備の更新にて使用。
- 対象商品:
-
06945933
コストパフォーマンスが高くて、更に使い易くgoodです。
- 用途:
- クレーン車のスイッチボックス
- 対象商品:
-
06945951
作りもしっかりとした物です。端子の長さを調節出来れば更に良いと思います。
- 用途:
- 電気溶接に
- 対象商品:
-
06945933
電気溶接に使用する端子台として、200vの電源端子台で活用しています。透明のカバー付きのため安全です。
- 用途:
- 装置の開発
- 対象商品:
-
06945942
使い易く、製品開発・現場電源工事に多用しています。
- 用途:
- 車のサブバッテリ配線用
- 対象商品:
-
06945924
しっかりとした作りで配線もすっきり。
- 用途:
- サブバッテリーとインバーターの接続
- 対象商品:
-
06945924
TC100定格130Aを購入しましたが、38sqのコードを使用した場合の最大電流が130Aと言う事であった。22sqの場合は最大90Aと言う事なのでコードの最大電流115Aを使用出来ず結局使用を見送った。定格130Aなら22sqの規格にあった端子をつければ使えるはずだと思う。お問い合せをしたが、回答があったのは9日後で遅くそれ以上の事は分からず22sq使用の場合の最大電流の意味がよく分からない。
- 用途:
- 独立電源のdiy
- 対象商品:
-
06945924
安価で性能も十分なので、満足しています。
- 用途:
- 独立型太陽光発電の配電
- 対象商品:
-
06945924
非常にしっかりした作りで信頼できる品物だと思いました。