ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズのレビュー

平均満足度 4.67 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
739 / 税込 813
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-28
用途:
複数のソーラーパネルからの出力リードの集約に使用しました。
対象商品:
06945863

端子台を使用する事でメンテナンス性が向上しました。

YYC 様2023-06-29
用途:
破損の更新
対象商品:
06945881

端子台取り付け穴は2ヶ所だか、このサイズであれば、4ヵ所で良いのでは。

2017-02-11
用途:
端子連結時
対象商品:
06945915

良い商品だと思います。端子を楽に連結できました。電気工事には必需品です。

千葉理化製作所 様2016-12-21
用途:
操作盤内の部品
対象商品:
06945881

製品のハジに何アンペア耐圧か書いて欲しい黒印とか お願いします。誤使用防止の為

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2015-03-22
用途:
DC電源分配
対象商品:
06945906

少しオーバーサイズを選んだので、非常にしっかりしていて満足です。

岡田養鶏 様2013-10-20
用途:
自家発電機器の配線に使用しています。
対象商品:
06945897

春日電機製TC-60端子台
独立型太陽光発電の端子台として買いました。低電圧ながら最大50Aほど流れますので、発熱のしない物をと考えていました。
導電版の厚さが2.6mm程度とかなり厚く安心感があります。本来はもっと流せるはずで、やや過剰グレードだったかも?
圧着端子は、幅12.5mmのM5~M6仕様の物が使えます。VVFなどの単芯電線だと巻き付けて締めることもできます。
値段の安い同メーカーのT-30も候補でしたが、30AまでならT-30、50Aを越えるならTC-60をお薦めしたいですね。