サーモラベル(R)のレビュー
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
【用途】室内外の発熱・加熱温度管理。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。
熱処理工程管理。
流通時の温度管理
2025-04-30
- 用途:
- 温度測定用
実際に炉内で機材の温度を測定するために必須のラベルです。
2024-02-08
- 用途:
- 設備の温度計測時
- 対象商品:
- 07090614
設備の温度計測が一目でわかり、またラベルの為、資料に添付することが出来るので便利だった。また使用時には購入したいと思います。
スミ工芸企画 様2020-05-20
- 用途:
- BOX焼き付け乾燥炉の上・中・下段の温度管理に使用します。
- 対象商品:
- 07090605
ドライラックごと乾燥炉に入れ込んで焼き付けますが、上下で温度のばらつきがあるので その確認ができるので重宝しています。
小船電気管理事務所 様2019-06-27
- 用途:
- 電気機器接続部端子等の過熱監視用
- 対象商品:
- 07090587
点検で過去の過熱の有無をチェツクできるのでよい
もう少し安い価額にして頂けたらもっと使用したいところです。
和電機システム 様2017-11-01
- 用途:
- 電源装置のメンテナンスや修理確認時
- 対象商品:
- 07090596
現状75℃から95℃、次が100℃から120℃ですが
85℃や90℃等からの温度ラベルがあると使い易いです。
和電機システム 様2017-07-13
- 用途:
- 直流電源出力端子ブスバー接続部、装置のメンテナンス(熱上昇確認時)
- 対象商品:
- 07090587
温度分布の種類を多く選択できるようにしていただきたいです。
例5E-80、5E-90
和電機システム 様2017-03-15
- 用途:
- 直流電源出力端子ブスバー接続部、装置のメンテナンス(熱上昇確認時)
- 対象商品:
- 07090571
問題なく適応する温度ラベルを使用しており、メンテナンス及び
修理対応に生かしております。
2015-02-10
- 用途:
- 真空成形のシート加熱温度を確認します。
- 対象商品:
- 07090605
他の温度表示のサーモラベルも使用しておりますが、非常に便利です。
シートを加熱しても接着性に優れているので申し分無し。
1人が参考にしています