アナログマルチテスタのレビュー
高入力内部抵抗
発信器内蔵型のワイドなコンデンサ容量測定
簡易トランジスタチェック機能付き
小電力用の測定用に設計された、携帯用アナログマルチテスタ。
小型の通信機器や、家電製品、電灯線電圧や各種電池をはじめ、コンデンサの静電(コンデンサ)容量やトランジスタチェッカとしてもご利用いただけます
2021-02-14
- 用途:
- 電気機器の故障判断
- 対象商品:
- 06772062
コンデンサの測定ができるものを探していて、本製品を購入。
コンデンサを測定できたが、容量が20μF~2000μFの範囲の場合、一瞬の針の位置で測定するため、だいたいでしか確認ができないので、星4としました。
(20μF以下の場合は針が容量の位置で停止するので問題なく使用できます。)
先に三和電気計器のWEBサイトでマニュアルが見れるので、確認して購入することをお勧めします。
(自分は確認が漏れてました…)
カワムラ計量機サービス 様2013-07-08
- 用途:
- 電子回路修理等
- 対象商品:
- 06772062
以前よりアナログテスターを使っておりましたが、壊れてしまい最近は、デジタルマルチメーターを使用する事が多くなっておりました。しかし使い慣れたアナログテスターが、使いやすいような気がします。
長く大事に使っていきたいと思います。
1人が参考にしています
2020-11-11
- 用途:
- 主に導通と電圧のチェック
- 対象商品:
- 06772062
当たり前に使えてます、アナログは導通の有る無しが直ぐにわかって便利なんだけど、このテスターの針の動きが遅いような気がするのは、私だけかな?仕事で車に乗せているとすぐにダメになってしまうので、家ではアナログ、車にはデジタルと分けてます。
2019-02-01
- 用途:
- 電子回路の動作確認のため、テスターの機能をフルに使っている。
- 対象商品:
- 06772062
大いに気に入っているテスターで、同じ型番を2台持っている。
アナログテスターは測定値が変動すると測定値が読み取れないが、本品はアナログで、電流計の感度が大変高いので微電圧なども測定でき重宝している
2017-08-02
- 用途:
- 仕事で。
- 対象商品:
- 06772062
赤、黒ともテストリードの先端の尖った手前部分まで覆ってあるためショートし難いと思うが、棒の側面と使う場合などでは使い辛い。針の動きがゆっくりなので、チョンチョンと当たって調べるときに感覚が掴み難い。