気化性防錆紙 アドパック SK-7(M)のレビュー
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
【用途】鉄・非鉄共用
2020-10-04
- 用途:
- ナイフの防錆(長期保管)
- 対象商品:
- 07328465
カスタムナイフには、部品にニッケルシルバーが使用されているので、SK-7が最適です。
使用後に清浄な状態にしてから刃部を包んでナイロン袋で密封して保管。
完璧な防錆力です。防錆油のように酸化を心配する必要もありません。
保管する製品に使用されている金属により、TK-610と使い分けができるのがアドパック製品の良い
所です。
1人が参考にしています