ミニ裏座ぐりバーのレビュー

平均満足度 2.80 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニ裏座ぐりバー ノガ
ノガ
3,998 / 税込 4,398
切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-05-22
用途:
シリンダー内径部側面穴の面取り
対象商品:
06163062

内径部側面穴までカッターが届かないのでφ4ストレート部の長いものが
あれば良い

2018-03-11
用途:
機械のメンテナンス、オーバーホール
対象商品:
06163062

強度的に少し不安ですがきれいに裏面のバリもとれました。

2018-08-24
用途:
精密部品のネジや穴の裏面取り(アルミ)
対象商品:
06163062

作業中に、ブレードを取り付けているネジが緩んで外れてしまった。
ネジは極小で、外れたしまうと何処に落ちたかわからない。(新聞の活字と同化してしまうほどの小ささ)
締めつけ用の六角レンチを付属して欲しい。
あと、ブレードの切れもイマイチ。

1人が参考にしています
2014-08-08
用途:
穴加工のカエリの面取り
対象商品:
06163062

刃の部分が差し込みの穴からはずれやすい

C・H・Kレーシングサービス 様2010-12-27
用途:
アルミパイプ ドリル穴裏側のバリ取り
対象商品:
06163062

使ったその日に刃が外れてしまった。・・・・(-"-;)
ブレードを取り付けるためのピンが小さすぎて紛失してしまい、取り敢えずφ1mmのステンレス溶接棒を使って取り付け使えるようにしたが、もう少しブレードを外れにくくしてもらいたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーへ申し伝え、今後の参考にさせていただきます。