ねじ込みブッシング ステンレス製のレビュー
- 用途:
- 故障したエアコンプレッサーの再利用
- 対象商品:
- 07334442
エアコンプレッサーが故障したのでモーター等を取り外しサブタンクとして再利用しました。本品は逆止弁が付いていた3/8のネジ穴を1/4のネジ穴に変換し、コンプレッサーに元々あったレギュレーターやソケット等を組替えて接続するために使用しました。
- 用途:
- 純水器のプレフィルタケースを繋ぐために利用
- 対象商品:
- 37603894
最悪です!PTのJIS規格に沿わないネジ寸法(雄ネジの小端径が大きすぎる)が異常なため、フィルタケース(プラ)へ1山ないほどで挿入開始となり不安定。
かつネジ切りの端処理が悪く、挿入はじめのピッチが狭く、かつ山がカッターのように鋭いためプラケースの雌ネジを切ってしまい真っすぐ入りません。フィルタケース12個あるため予備を入れ30個買いましたが、3個試して全て同じ。袋の外から見る限り、在庫は全てこのような状況だと思われます。
- 用途:
- 冷却配管修理
- 対象商品:
- 07334451
昔は工具屋さんの倉庫に部品探しに行ってましたが、ホームセンターの在庫種類も豊富になりまぁまぁ揃いますが、やっぱりサイトには勝てませんね。ミ○ミも良いですが専門的すぎる。配管部品なんて簡単な説明で良いです。価格と品揃えと気軽さではモノタロウかな。
- 用途:
- 配管工事
- 対象商品:
- 07334485
使う頻度はそこまで多くないですが、年間10回は使用しています。
もっているといざという時に安心です。商品自体はいいものだと思います。問題なく使用できています。
- 用途:
- 増設
- 対象商品:
- 19564056
ガレージの中に浄水システムと流し台を設置するのに今回も購入しました。
安くても耐久性はメーカー品と変わらない感じがします。喜んで使ってます
- 用途:
- 温水配管のメンテナンス
- 対象商品:
- 07334485
品質等に特に問題なく使用できています。
認証が必要な設備ではないので、これで十分です。
バルブなどと違い、構造が単純なので、品質のばらつきの影響も受けないので、十分に使用できます。
- 用途:
- 配管の圧力計取り付けに
- 対象商品:
- 19564047
塩ビ配管の圧力計取り付けに使用しています。まったく問題なく使用できメーカ品より安いので助かっています。塩ビ配管部材はストレート管以外はモノタロウ製品の方がよりお得なのでよく使っています。4mストレート管も送料込になったらより助かります。
- 用途:
- 装置 接続のため
- 対象商品:
- 07334451
装置の接続のため購入。
ホームセンターで調達しようとしたが必要量がなく急いで注文。
直ぐに品物が届き助かりました。値段も手頃で問題なく使えてよかったです。
- 用途:
- エア配管をつなぐとき
- 対象商品:
- 07334451
日頃は1/4のネジサイズを使っていたが、間違えて1/2の高価なパーツを買ってしまった。そんなときにこの変換パーツがあれば良いので、買い直さずに安いパーツを買ったので安上がりで済みました。
- 用途:
- 緊急時の水道工事に使用しています。
- 対象商品:
- 07334485
屋外などの水道管の水漏れでどうしても切断しなければならないときに使用しています。3種管20AでニップルでG13のバルブをつなげる際にしようしました。