ニトフロン#900ULのレビュー

平均満足度 3.80 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ニトフロン#900UL 日東電工
日東電工
4,298 / 税込 4,728
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
国立大学法人東北大学 様2021-02-17
用途:
金型と金型の間の摩擦低減のため
対象商品:
02957367

金型を使った加工で日常的に使っていますが、機械油や固体潤滑剤と違って金型に残ったり加工物に付着したりしないので便利です。

国立大学法人東北大学 様2020-09-02
用途:
金型の移動
対象商品:
55142273

金型と金型にすき間を作るために間に挟んで使っています。用途によっていくつかの厚みを使い分けていますが、この厚みだと100℃を超える温度でも縮まないので温間で使うときに重宝しています。

株式会社建設環境研究所 様2019-09-11
用途:
水試料採取ビンの蓋の浦上として利用する。
対象商品:
02957385

厚みが適切で使いやすかった。カッター等で直線に切断できる工夫が外箱にあってもよいと思った。

東亜ノンウーヴェンマシナリー株式会社 様2016-08-31
用途:
品物のすべり面に貼付け
対象商品:
02957367

両面テープで弱いですが貼付け出来ました。ホームセンター等では手に入りにくいので助かりました。

2016-07-19
用途:
熱圧着時の離型フィルム
対象商品:
02957367

使用温度範囲が260度までとなっていましたが、若干収縮が発生して使用不可でした。

2人が参考にしています