ウルトラ武蔵ドリルのレビュー
裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
【用途】板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
大和電気設備 様2024-10-16
- 用途:
- 電気部品取り付け用穴開け作業
とにかくよく切れます。ステンレスも問題ありません。一度このウルトラ武蔵を使ってからずっとこのキリばかり使用しています。価格は少し高いですが、作業性は抜群です。
2011-11-14
- 用途:
- ステンレスへの穴あけ
- 対象商品:
- 06752277
通常の刃と比べるとセンタードリルなしでも同等の精度で加工できる。
また、良く食いつき非常に良く切れるため送り速さを以前よりも上げられるようになった。
当方ではセンタードリル工程を飛ばせば作業時間は以前の3分の1近くまで短縮することができ、作業能率の大幅な向上が可能となった。
1人が参考にしています
マリンサービスサカグチ 様2008-03-07
- 用途:
- SUS304材の穴あけ、大径孔の下穴加工。
- 対象商品:
- 06752015
とにかく、良く切れる、SUS304の穴あけに、焼けが出ない。
どの様な、研削機で加工するのか知りたい。
1人が参考にしています
マリンサービスサカグチ 様2008-04-27
- 用途:
- SS400とかステンレスの穴あけ。
先穴が、要らないくらいセンターに穴が開く。