ゴールドアレスターのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ゴールドアレスター 小池酸素工業
小池酸素工業
6,898 / 税込 7,588
M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95℃以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。 逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。 逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。 ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。 リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社竹村技量 様2020-09-09
用途:
金属品を切る時に必要
対象商品:
08010283

切断時逆火を防ぐ大事な器具。この器具が無ければ作業ができない。

2人が参考にしています
ウインディー 様2012-11-23
用途:
金属の加熱作業
対象商品:
08010292

一流メーカー品なので安心して使用出来ます。