電動ドライバーソケットのレビュー
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
【用途】建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
2021-04-07
- 用途:
- アマチュア無線のアンテナ工事の加速に
- 対象商品:
- 08381186
8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mmとよく使うサイズが揃っており、またボルトが入る深さも十分あり、色々な場面で活用して、工事速度が向上しました。
2019-11-05
- 用途:
- 波板交換
- 対象商品:
- 08381371
電動ドライバーで使用しました。
波板交換でフックのナット締め付けに使用するのに、中空部分が長いのでボルトが当たらずに使えます。
作業時間が短縮出来ました。
2021-04-05
- 用途:
- 果樹の中柱の棚線止め
- 対象商品:
- 08381432
果樹園の中柱にホリーハンガーを取付け。手持ちのソケットでは奥行きが短くてインパクトドライバーが使えなかった。これがあればインパクトて作業が捗る。