ウレタンゴム(円柱)のレビュー
【スプリングとして使用される場合】金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
【用途】鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス
2013-11-01
- 用途:
- 抜き型に使用。
- 対象商品:
- 08286196
抜き型の製品外しに使用しています。 今迄の物が経年疲労で割れて困っていましたが、直ぐに送って頂き大いに助かりました。 今の所難無く使っています。