フレキシブルパイプカットのレビュー

平均満足度 4.25 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フレキシブルパイプカット TRUSCO
TRUSCO
719 / 税込 791
日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。) 【用途】洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-01-30
用途:
手洗いの蛇口交換
対象商品:
08296662

手洗いの蛇口付近から水漏れが起こり、パイプも交換しました。水漏れが治りました。

2021-04-09
用途:
自作の水まわりで利用
対象商品:
08296583

タンクと水道管を連結するのに利用し期待したことができました。

2017-06-30
用途:
自宅の給湯用ボイラーの設置
対象商品:
08296601

30年以上使用した給湯用ボイラーが壊れたため、新規購入したボイラーの設置に使用しました。給水口と出湯口、それぞれの接続に使用しました。

クレアート有限会社 様2014-08-08
用途:
パナソニック 全自動洗浄トイレ への給水延長チューブとして使用。
対象商品:
08296556

お世話になっております。
今回、水洗トイレの交換で、直結水流洗浄タイプに使用します。
できれば抵抗の少ないパイプ径20mmフレキを使用したかったのですが、
袋ナットのねじ径が20Aではないかと推測し、
15Aに間違いのない13mmフレキを注文してしまいました。
20mmフレキのねじが15Aであれば、改めて発注したいのですが、
カタログ上、ネット上でも確認できません。
至急、20mmフレキ袋ナットのねじ径を知らせて頂けないでしょうか。
是非ともカタログにも表示していただければと存じます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。