遮断電流値可変設定形 ELB BOXのレビュー

平均満足度 1.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
遮断電流値可変設定形 ELB BOX ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッド
25,980 / 税込 28,578
過負荷時、ブレーカーを作動させる電流値を5A~15Aの間で可変設定できます。瞬時に反応。0.5~2秒の早わざ!アース接続チェック機能:アース不完全による感電事故の防止に役立つアースチェックをボタンを押すだけで簡単に行うことができます。内蔵のブレーカーは、機器・器具の漏電にも0.1秒以内に電源を遮断します。作業機器の使用電流に合わせて、電流値を可変設定。併設のコンセント使用による元ブレーカーのダウンを予防!
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-01-23
用途:
メタルセンサーとして使用するつもりでした。
対象商品:
08465256

メタルセンサーと勘違えして関係者にご迷惑を掛けてしまいすいませんでした。電気のことに詳しくなかったので見た目と安さで間違えて購入しました。そんな間違えの起こらない商品説明が商社の立場で考えてほしいです。

1人が参考にしています