セレクタスイッチ AR30シリーズのレビュー
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
充電部保護カバーを標準付属
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
2025-07-30
- 用途:
- 配電盤のメンテナンス、接点の配置やネジサイズが同じAH25シリーズの代用
AH25シリーズが廃版になっていたのでAR30シリーズで代用しました。コントロールパネルの穴を拡大して対応。超硬ホールソーの工具代が思わぬ出費になりました。
2025-07-14
- 用途:
- 社内治具、治工具の開発
アクチェータの切り替えスイツチとして便利に使用してます。
2025-03-22
- 用途:
- 薪割り機の電源スイッチの交換
古い薪割り機を交換したが、電源スイッチのボタン操作と薪割り機のレバー操作の
両方の操作をしないと薪割りができない 両手が必要で薪の固定ができない
電源スイッチがOFF-ON固定できる様に変更した
薪割り機は大電流が流れるのでSWの電流確認して購入されることを勧める
2021-09-12
- 用途:
- 機械補修用
- 対象商品:
- 50065924
商品自体は良いものですが、販売ページのシリーズ一覧に表示される情報が、品番と取付穴径しかなく、穴径はAR30シリーズはすべて30mmなので、分類として意味をなさず、商品詳細ページを見ても物によっては、接点構成やノッチ数すら記載されておらず、他サイトやメーカーカタログで品番を調べてからでないと選定できない。
5人が参考にしています
2017-12-28
- 用途:
- 機械の補修
- 対象商品:
- 08510187
スイッチの配線端子取り付けが上下か左右か記載してあるといいです。写真が無いものはわからない?
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。