非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズのレビュー

平均満足度 3.69 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ 富士電機
富士電機
1,498 / 税込 1,648
リリースアーム方式で簡単着脱Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応パネル厚の調整が不要接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ2方向配線で作業効率アップ優れた接触信頼性充電部保護カバーを標準付属標準品で海外規格の認定を取得
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-04
用途:
コンプレッサーのメンテナンス

メーカー製なので全く問題なく作動しております。注文日から到着するまでが、非常に早いため助かりました。

2021-03-05
用途:
別置きの非常停止SWとして使用。
対象商品:
08509365

箱のみの樹脂製BOXと組み合わせ2Bの非常停止SWとして使用。
そのようなセット物がなかったので2系統の非常停止を同時に動作させる物と
して大変助かった。

2020-07-03
用途:
非常停止スイッチとして
対象商品:
08509261

数少ないプルリターン式で気に入っています。接点も富士さんのは簡単増設して、とりつけときに接点ブロックの外しが便利なので気に入っています。

2024-07-10
用途:
機械のON・OFF操作
対象商品:
08509356

接点部分は壊れていなくて押ボタン部分が壊れただけなのに一式購入が必要だった。もったいない気がする。

2017-03-16
用途:
機械製作時
対象商品:
08509374

押しボタンが少々硬いです。緊急時に押し誤りがないか心配です。
全てプラスチックで、耐久性はあまりないような気がします。

有限会社豊田工業 様2016-07-29
用途:
制御盤用補修部品
対象商品:
08509322

即納で助かりました。納期、間に合いました。

昭和電子株式会社 様2021-04-25
用途:
非常停止スイッチとして使用
対象商品:
08509356

ロックが掛かる所の荷重が結構高ので、強く押す必要があります。
そのほかの使い勝手は普通です。

2019-05-27
用途:
機械の使用時
対象商品:
39119228

非常停止用だが、操作力(押し力)がやや重い。

そのほかは、満足している。

2017-04-11
用途:
機械の停止ボタンの取り替えに使用
対象商品:
08509356

以前から使用しているが、白矢印が無くなってからの押し圧が、かなり重くなりました。これは、軽くならないのですか???メーカーに問い合わせを、お願いします。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2014-08-12
用途:
キャタピラー付運搬車(ヤンマーMC90)
対象商品:
08509374

緊急停止ボタンを純正類似の10/1の値段で取り付けできました。エンジン停止リードを取り出しに熟練を(構造把握)要しますが大変満足しています。緊急時の停止(安全)に貢献できます、写真もとりましたが UPする場所がありませんので文書で失礼します。

2014-05-03
用途:
移動時に、ぶつけて壊れたスイッチの交換部品
対象商品:
35054126

良くある構造なので普通に付けやすかったです。
めったに押すことはないので、ぶつけなければ壊れることもないでしょう。

ニッチク薬品工業株式会社 様2013-12-10
用途:
既設部品との交換
対象商品:
08509322

使用する前に当該商品の前部と後部を切り離しておく必要がありますが、切り離し方法が分からず、無理に引っ張るとプラスチックの突起物が壊れそうで、切り離しに大変時間を要しました。組み込んだ状態で納品するのであれば、切り離し方法を明記して下さい。切り離した状態で納品する場合は、組み方を明記して下さい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
下記はメーカーサイトとなりますが、取扱い方法を含むマニュアルがダウンロードできるようになっておりますので、お手数ですがご確認お願い申し上げます。
http://www.fujielectric.co.jp/products/operating_indicator/command_switch_ar_dr22.html

井上紙工印刷株式会社 様2014-06-20
用途:
設備の非常停止ボタン破損を交換
対象商品:
08509331

正常な商品で安心しました。