中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクトのレビュー
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
2025-04-30
- 用途:
- 装置補修、機器製作
定番品 適正な圧着工具が必要だが 仕上がり、信頼性は良好
2020-01-11
- 用途:
- 電装品の内部配線接続
- 対象商品:
- 34954787
最初からバラになっていて切り離しの手間が省けて良いのですが、ランナーから切る際にカットオフ長さが0mmになってしまっているのは…残念
カットオフ長さが必要な事があまり知られていないからなのでしょうネ
株式会社三邦製作所 様2019-02-15
- 用途:
- 設備のメンテナンス
- 対象商品:
- 34954796
日圧のネットサイトから購入するより、送料などが節約出来る事も含め安価でした。商品は全く問題ありません。
2018-05-12
- 用途:
- オーディオ機器の電源の中継接続目的に
- 対象商品:
- 34954787
オーディオ機器の電源の中継接続目的に使用しています。
脱着がとてもスムーズなので、頻繁に取り外しする場所で
とても重宝します。
2018-02-24
- 用途:
- 試作品に
- 対象商品:
- 34954787
このコネクタは汎用性が高い為、中国製の安物が爆安で流通していますが、やはり本物の日圧は全く違いますね。
特に耐久性に差が出ます。
安物は、動く箇所に使用するとすぐに接触不良を起こしますが、日圧の物は5年経っても全く不具合は出ません。(これが当たり前ですが)
シェルも大事ですが、もちろんコンタクト部分もいい物はイイ!!
テイユ 様2017-11-30
- 用途:
- 試作検討サンプル及び展示品配線作業
- 対象商品:
- 34954787
コネクト接触信頼性向上品として金メッキ品がありますと低電圧低電流に使用出来そうと考えますもしあれば使用検討したいです。、
2017-07-10
- 用途:
- 中継接続用コネクタ SMハウジング用
- 対象商品:
- 34954796
中継接続用コネクタSMシリーズハウジング用に購入。
しっかりとカシメることができ精密電子部品に安定した信号を送れます。
信頼性のある商品です。
2017-06-27
- 用途:
- コネクタの修理
- 対象商品:
- 34954796
専門店でしか入手できない部品だったので、ここで一緒に買えてとても助かった。こういう小物の電子部品関係は、今後も取扱い数を豊富にそろえてほしい。