パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグのレビュー

平均満足度 4.80 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ JAE(日本航空電子工業)
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。 【用途】放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-02-03
用途:
ノイズ(EMC)測定ケーブルの接続コネクタ
対象商品:
41198762

ケーブルの端末長は12mm程度と短い、はんだ付けしにくいのでバレル部を5~8mmほど
長くしてほしい。

2021-04-04
用途:
船舶操作リモコン接続
対象商品:
08517932

リモコンケーブルの接続部の交換に使いました。同じものを探し当てたので何ら問題なくつかえました。

有限会社 テクニカルオーディオ 様2019-10-12
用途:
自作アンプの電源部に使用
対象商品:
41198787

昔から使用しています。
色々なメーカーのコネクタ-を使用しましたが外観の仕上げを含め一番良いです。

2017-05-25
用途:
TIG溶接機のメンテ
対象商品:
08517905

メーカー規格品なので信頼し選択。小ネジがマイナスであったり、六角であったりとメーカーによって異なるが使用に関しては問題なし。ハンダ付け仕様であるが、規格からして多少のコツが要るようだ。経年劣化による錆による膠着、金属の劣化が交換の原因だった。

2020-02-03
用途:
機会メンテナンス時
対象商品:
41198771

改善点は画像の表記の仕方がカプラーのオス・メス両方の画像があり型番以外で画像判断ではわからない。