ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジングのレビュー

平均満足度 4.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
249 / 税込 274
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-01
用途:
装置単体試験時の試験用ケーブルの作成

純正品でもあり、サイズや使用感も問題有りませんでした。

テイユ 様2018-10-21
用途:
試作サンプル
対象商品:
08555872

1.タブヘッタ―との脱着がスムーズで抜き刺しが容易
2.挿入に対してしっかりロックオンがするため半勘合による確認がとりやすい