エスシーロック 難燃タイプのレビュー
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
2022-11-18
- 用途:
- 制御盤のケーブル配線に
- 対象商品:
- 09927373
星和電機製のものを長年使っていましたが
コロナ禍の影響でなかなか手に入らず
代替で違うものを使用していました。
今回数量限定でしたが手に入ってよかったです。
その他のサイズも手に入るとありがたいです。
大富電機 様2017-09-18
- 用途:
- ケーブル保護
- 対象商品:
- 08559503
1ケからの販売で助かっています。以前は、他商社から箱単位でしか供給されず在庫となっていました。価格設定も良心的?ですが、1ケ1ケビニール袋などに入っているので・・・取り出すのは面倒です。1ケ以上注文時には1ケ1ケ包装しないで、価格を下げて欲しい。
2012-10-17
- 用途:
- ビルメンテナンスのダクト風量測定器に使用(通常の使い方ではない使い方をする予定。)
- 対象商品:
- 08559494
このエスシーロックで冶具を製作、できばえが良かった。
今回上記の使用方法で購入をしたが、なかなか面白い製品だと思った。いろいろな使用方法を考察している。